CU ゴム輪受口片受けソケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00023598 品番CU RRS
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径150 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)185 規格アロン規格 寸法d(mm)154 呼び径(B)6 寸法D(mm)165±0.5 寸法l(mm)92 寸法Z(mm)93 寸法d1(mm)167±0.5 呼び径(A)150 寸法D0(mm)196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00023573
2020-10-31
用途:
排水管の修理
ビッグマン 様

誰でも取り付け作業ができ 安価で助かりました、すばらしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする