Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ゴム輪受口短管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00023616
品番
CU SR
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
150
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
120±10
寸法D(mm)
165±0.5
寸法l(mm)
102±5
寸法d1(mm)
(最小)166
商品豆知識
配管工事を支える補助部材