CU 食洗機継手 起点エルボ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00023756 品番CU SG-L P
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径P50×20/25 サイズ(mm)P50×20/25 仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません) 形状起点エルボ タイプVU・VP管兼用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法Z(mm)20 梱包数25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
食洗機排水管接続
クリナップテクノサービス株式会社 様 (サービス業)

既存排水管への接続継ぎ手として使用です、最近の食洗機排水接続はL字からストレートになっているので、スペースが厳しい場合もありますけど。

2024-11-26
用途:
室外機のドレーン管とサイズ50の塩ビ管との接続
サービス業

ドレーン管(DH16)の余長部分を塩ビ管の奥まで差し込めるので、室外機とエルボまで直線的に傾斜を持ちつつ接続できたので良かった。
欲を言えば、90°ではなく87°で、ドレーン管DH16の外径にぴったりだと尚良い。

対象商品:
00023765
2022-02-18
用途:
住戸内の細物配管施工
建設業・工事業

小さい挿し口が、25A、20Aのいずれでも使えるのは助かります。

対象商品:
00023756
2019-06-20
用途:
ガーデンシンクの配管施工
有限会社平井電設 様

50の排水管に20のガーデンシンク排水管を接続するため、食洗機用でしたが接続できました。

2人が参考にしています
対象商品:
00023765
2016-12-28
用途:
食洗機の排水配管
アネーロ 様

通常の排水VU50に接続、近くのホームセンターにはなく助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
00023756
2015-09-08
用途:
仕事

価格の安さが最高!

1人が参考にしています
対象商品:
00023765
2017-03-15
用途:
雨水からの引き込みです。
サービス業

寸法のみの表示で色のがなかった、グレーも有るなら表示して欲しかった。

MonotaROからの回答

品番にHTがつくタイプが耐熱HT、HT表記無しが通常タイプとなります。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする