Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 食洗機継手 起点大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00023783
品番
CU SG-LL P(HT)
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
P50×20/25(HT)
形状
起点大曲りエルボ
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
96
寸法S(mm)
45
寸法L2(mm)
79
寸法L3(mm)
170
寸法z1(mm)
71
寸法z2(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材