CU 食洗機継手 合流チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023792 品番 CU SG-T(VU)
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
呼び径50×20/25 タイプVU管用 形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)45 寸法Z(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
リフォーム配管作業
サンガ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

食洗器に繋ぐ配管がオフセットされているので、マンションなどの勾配がとりにくい場面で使用しています。近隣のホームセンターでは販売されていないので重宝しています。おもにHT(耐熱塩ビ)のタイプを使用します。

対象商品:
00023853
2021-08-17
用途:
食洗機の取付
その他業種

食洗機の取付時の排水管用に使用しました。良好に工事が完了し使用できております。

対象商品:
00023817
2018-05-08
用途:
とても良い商品でした。
運輸・通信業

とても良い商品でした。配管に穴を開けて済ます予定でしたが、漏れたりしたら、大変なのでこの商品を購入しました。安心です。

対象商品:
00023792
2018-02-23
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なしょうひんだとおもいます。少し心配していましたが、心配無用でした。だいまんぞくです。

対象商品:
00023792
2015-09-08
用途:
仕事

CU食洗機継手 合流チーズ(税抜き359円)お買い得です。
カクダイ食洗機排水用分岐継手(税抜き769円)2つとも同じ商品でした。買うならCU商品をお勧めします。

対象商品:
00023792
2020-05-25
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

床下配管の場合に、高さが限られてしまう為、排水勾配が取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする