曜日別特売
CU SG-T P CU 食洗機継手 合流チーズ Aron(アロン化成) 00023826

CU 食洗機継手 合流チーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径P50×20/25
寸法L1(mm)80
タイプVP管用
内容量1個注文コード00023826品番CU SG-T P
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
呼び径P50×20/25タイプVP管用形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: リフォーム配管作業
サンガ設備電気・ガス・熱供給・水道業

食洗器に繋ぐ配管がオフセットされているので、マンションなどの勾配がとりにくい場面で使用しています。近隣のホームセンターでは販売されていないので重宝しています。おもにHT(耐熱塩ビ)のタイプを使用します。

対象商品 : 00023853
2021-08-17
用途: 食洗機の取付
その他業種

食洗機の取付時の排水管用に使用しました。良好に工事が完了し使用できております。

対象商品 : 00023817
2018-05-08
用途: とても良い商品でした。
運輸・通信業

とても良い商品でした。配管に穴を開けて済ます予定でしたが、漏れたりしたら、大変なのでこの商品を購入しました。安心です。

対象商品 : 00023792
2018-02-23
用途: 配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

安価なしょうひんだとおもいます。少し心配していましたが、心配無用でした。だいまんぞくです。

対象商品 : 00023792
2015-09-08
用途: 仕事

CU食洗機継手 合流チーズ(税抜き359円)お買い得です。
カクダイ食洗機排水用分岐継手(税抜き769円)2つとも同じ商品でした。買うならCU商品をお勧めします。

対象商品 : 00023792
2020-05-25
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

床下配管の場合に、高さが限られてしまう為、排水勾配が取りにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする