CU 食洗機継手 縦型合流チーズ(VPパイプ内径接続型)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023878 品番 CU SG-IKT
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
呼び径50×20/25 仕様VP管用 材質HT(耐熱性硬化塩化ビニル樹脂) 形状チーズ タイプVU管用 種類塩ビ管用継手 寸法L1(mm)80 寸法l(mm)- 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)48 梱包数30 サイズ(mm)50×20/25 寸法z1(mm)20 寸法z2(mm)23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00023887
2025-01-19
用途:
食洗機の排水
その他業種

メーカーHPを見るとVP管用の品番。モノタロウでの商品詳細ではVU管用と記載。へー、耐熱タイプでVU管用があるんだぁ、と誤表記を鵜呑みにしてしまい大失敗。皆さん、これは表題通りVP管用です。確認しなかった私が悪いのですが、メーカーと違う表記は改めた方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする