CU 通気分岐継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00023923 品番CU DTH
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
呼び径75×40 形状チーズ 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)34 規格アロン規格 寸法L1(mm)70.5 寸法L2(mm)67 寸法h(mm)12 寸法z1(mm)48.5 寸法z2(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする