CU HC CU 排水キャップ Aron(アロン化成) 00023932 CU HC CU 排水キャップ Aron(アロン化成) 00023932

CU 排水キャップ

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00023932 品番 CU HC
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
呼び径40 形状キャップ 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 呼び径(B)1-1/2 寸法D(mm)53.5 寸法D1(mm)51.5 寸法l(mm)11 寸法d1(mm)48.5±0.3 寸法d2(mm)47.5±0.3 呼び径(A)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
廃管の塞ぎに使用

使わなくなった鉄製配管の塞ぎに使用しました。
壁から横引きを30mmほど残し、ビスで固定しシーリング処理です。
真円では無い配管だったので、一回り大きい物を使用しました。
普通のエンドキャップは水圧に耐えられるよう、差し込みが深い物で高価な物ばかり。
こちらは安価で助かりました。

2026-01-05
用途:
未使用の排水口の蓋として
その他業種

ビニールテープで蓋しただけの未使用の排水口から強烈な臭気が上がってきたためこのキャップを使用。すこし高さが足りない感はあったがサイズはぴったりだった。ただ、最初に間違ったサイズを注文してしまい、2度手間になってしまった。素人にもわかりやすいサイズ表記をお願いしたい。

2025-06-18
用途:
いいですね。

ちょうど探していました。他の物は高く手が出ません。今回、ちょうどいいサイズで、安価でした。いい品物を有難う。ちなみに、近くのホームセンターでは、ほぼ3倍の値段です。助かりました。

2025-04-25
用途:
農業で利用
運輸・通信業

近くのホームセンターでは売って無いサイズが多種あり助かりました。

2024-10-18
用途:
ボーリング孔保護管の蓋に使用

ボーリング孔の外側に保護管としてφ200の塩ビパイプを設けました。
ビニールを被せていたのですが見た目が悪いため購入しました。
安価で助かりました。

対象商品:
00023984
2024-06-07
用途:
狩猟用、くくり罠の材料
中西機械設計 様 (製造業)

縁の段差の引っ掛かりの段差の除去は必要ですがつかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
00023975
2024-02-02
用途:
長尺物の保管に
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

他の物と比べて安価なのと、深さが浅めなのがなのが良い。鉄筋やパイプの保管に使用するので深い物より使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
00023975
2023-09-27
用途:
農業 水田 排水キャップとして使用

農業 水田の排水キャップに使用しています 価格が安いので助かります.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする