Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース・ダクトホース
Aron(アロン化成)の フレキシブルホース
CU フレキジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024027
品番
CU FS
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
89.6±0.3
寸法d2(mm)
88.3±0.3
寸法l(mm)
40±5
寸法Z(mm)
500±15
寸法d3(mm)
83
寸法D(mm)
96.5