CU 偏芯インクリーザー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024088 品番 CU INH
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
呼び径75×65 形状インクリーザー 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)100 寸法C(mm)6 寸法Z(mm)25 寸法l1(mm)40 寸法l2(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00024106
2023-11-24
用途:
水田の揚水
中村工業 様

底面が平らになり水が溜まらなくスムーズに流れて満足です。お店には置いてなくモノタロウで満足です。

対象商品:
00024158
2020-04-29
用途:
点検用
農・林・水産業

このような偏芯ソケットがあるとは思わなかった。点検用に購入しました。少し狭くなるが、十分見えるので思い切って配管をやり直しました。

対象商品:
00024097
2017-08-04
用途:
風呂場排水管
建設業・工事業

風呂場の排水口VU50を、排水本管VU75に接続時、
風呂場床下の空間がVU50しかなく、接続出来なかったが、
偏芯インクリーザを用いると、なんとか、接続できました。

対象商品:
00024063
2017-01-31
用途:
径落とし

75の配水管が太く排水升に入らなかったので75→50 50→40と2個インクリーザーをつなげ径落とし。横配管でも偏芯しているので径落とし段差がなく流れがスムーズでした。

対象商品:
00024072
2016-06-02
用途:
あるものの繰り出しアイテム作成
サービス業

透明があればほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする