CU 偏芯ソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024212 品番 CU HS
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
呼び径75×65 形状偏心ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)40 規格PMMS201、プラスチック・マスマンホール協会規格対象品 寸法D(mm)89 寸法C(mm)3 寸法Z(mm)5 公差D(mm)±0.3 公差L(mm)±2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00024264
2019-08-21
用途:
観賞魚水槽のろ過装置の配管に使用
建設業・工事業

異形ソケットを使うと距離が伸びてしまうという問題が、この部材を使うことで解消されました。
水面に近い方の水を流したかったので、上下逆にして利用させてもらいました。

対象商品:
00024228
2017-05-08
用途:
雨水排水
CADサービス 様

スペースのないところに便利。芯の合わせも便利です。

対象商品:
00024264
2016-08-09
用途:
パイプの径を変える

パイプの中に差し込むものかと思っていたら、パイプと同じ径だった。ソケットに差し込むものだね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする