CU ホールソー受口 100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024456 品番 CU ES
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径100-300 材質硬質塩ビ 種類塩ビ管用継手 寸法R(mm)159 適合径(Φmm)ホールソー径130(ショート) 勾配2/100 寸法θ60mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする