Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ホールソー受口 100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024465
品番
CU ES
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
100-350
材質
硬質塩ビ
種類
塩ビ管用継手
寸法R(mm)
185
適合径(Φmm)
ホールソー径130(ショート)
勾配
2/100
寸法θ
52mm
商品豆知識
配管工事を支える補助部材