CU 持出ニップル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024492 品番 CU MNU
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び径65 形状ニップル 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)145 寸法A(mm)35 寸法B(mm)40 寸法D1(mm)76 寸法D2(mm)70.4 寸法l(mm)35 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)76 寸法d2(mm)70.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00024492
2024-12-07
用途:
Φ75の縦樋エンドの微調整
建設業・工事業

水密性がさほど重要でない補修で、コストを抑えたかったので縦樋最下部エンドと枡の接続に使用しました。 安くて助かりました。

対象商品:
00024526
2025-03-11
用途:
汚水の蓋の高さ調整
卸売・小売業

サイズもぴったりでした。
お届けも早く満足です。
もう一つ必要だったので改めて購入します。

対象商品:
00024508
2022-11-22
用途:
トイレ交換工事に
電気・ガス・熱供給・水道業

トイレの交換の際に専用フランジだったりすると床上まで排水配管の立ち上がりが必要になるので加工が出来て助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
00024483
2023-01-11
用途:
シンク下排水管延長
エコモリ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

はじめて購入しました。
よく品質も問題ありません。
通常、700円位で売ってるのが半値で買えるのが、凄く助かります。

対象商品:
00024492
2020-10-21
用途:
排水桝の修理
飲食業

コンクリート製の排水桝の劣化が激しいので、修理用に使用。
塩ビ管が面一だったので、作業しやすいように延長するために購入。
二個目のラインで切断して使用しています。特に問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
00024508
2019-10-12
用途:
コンクリート打設の為、管の延長。
卸売・小売業

安いうえに商品の質も良かったです。
また機会があれば購入したいです。

対象商品:
00024517
2019-09-29
用途:
トイレ工事
博栄 様 (建設業・工事業)

トイレ工事の際に使用するのに値段も安くかなり便利に使っています

対象商品:
00024508
2023-10-12
用途:
トイレ交換工事 配管立ち上げ時
二四住設 様 (建設業・工事業)

いつもトイレ交換の際に使用しています。 商品管理用のシールの貼る位置か材質の変更をお願いしたいです。現状は差し込み部(細い部分)にシールが貼られており、接着材を塗布する際に撤去が面倒です。綺麗に剥がれるタイプのシールではなく、ノリが残って接着不良が起きないか不安が残ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする