Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 持出ニップル(ショート)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00024535
品番
CU MNU(ショート)
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径
75
形状
ニップル
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
87
規格
アロン規格
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
83
寸法l(mm)
40
寸法Z(mm)
47
寸法d1(mm)
89
寸法d2(mm)
83
呼び径(A)
75
寸法l1(mm)
40
寸法D3(mm)
82.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材