CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024544 品番 CU YKR(VU用)
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び径75 タイプVU管用 形状片側スライド 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)165 寸法D(mm)89 呼び径(A)75 寸法l1(mm)61

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする