Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024553
品番
CU YKR(VU用)
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
100
タイプ
VU管用
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
185
呼び径(B)
4
寸法D(mm)
114
呼び径(A)
100
寸法l1(mm)
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材