Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024562
品番
CU YKR(VU用)
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径
125
タイプ
VU管用
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
295
呼び径(B)
5
寸法D(mm)
140
呼び径(A)
125
寸法l1(mm)
90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材