CU ヤリトリスライド継手(片側スライド)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024596 品番 CU YKR(VP用)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径P100 タイプVP管用 形状片側スライド 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)185 寸法D(mm)114 寸法l1(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする