CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024632 品番 CU YWR(VU用)
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径100 タイプVU管用 形状両側スライド 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)230 規格アロン規格 呼び径(B)4 呼び径(A)100 寸法l1(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする