CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024648 品番 CU YWR(VU用)
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径125 タイプVU管用 形状両側スライド 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)370 規格アロン規格 呼び径(B)5 呼び径(A)125 寸法l1(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする