Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU ヤリトリスライド継手(両側スライド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024675
品番
CU YWR(VP用)
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径
P100
タイプ
VP管用
形状
両側スライド
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
230
規格
アロン規格
寸法l1(mm)
70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材