CU ヤリトリ継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024718 品番 CU SLR
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
呼び径65 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)167 規格アロン規格 呼び径(B)2-1/2 寸法D(mm)76 寸法l(mm)122 寸法Z(mm)45 寸法d1(mm)(最小)76.5 呼び径(A)65 寸法l1(mm)49 寸法l2(mm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-14
用途:
配管作業

排水管の途中に継手を入れる時に便利です。
近所に扱っている店がないのでたまに利用しています。

対象商品:
00024727
2023-09-16
用途:
汚水ます交換

コンクリート汚水ますを、塩ビの汚水ますに交換する際に使用しました。
ヤリトリの接着部分を下流側ソケットに接着してから、スライド・回転を利用して上流を接着した方が確実。

対象商品:
00024727
2018-05-18
用途:
外溝枡の取り換え

枡と配管の取り合い作業が、楽に取り替えが簡単にできました。

対象商品:
00024702
2018-05-02
用途:
排水配管時

既設配管でチーズを付けるのに使用しました。使いやすくとても良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする