Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
CU 割りカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024772
品番
CU WK
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び径
75V
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
107
規格
アロン規格
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
89
寸法D1(mm)
102
寸法d1(mm)
102
商品豆知識
配管工事を支える補助部材