CU 割りカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024797 品番 CU WK
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
呼び径150V 寸法L(mm)400 寸法H(mm)191 規格アロン規格 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)165 寸法D1(mm)183 寸法d1(mm)183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする