CU 割りカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024806 品番 CU WK
参考基準価格(税別)¥16,820 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径200V 寸法L(mm)400 寸法H(mm)250 規格アロン規格 寸法t(mm)8 寸法D(mm)216 寸法D1(mm)238 寸法d1(mm)238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする