Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 45°エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024876
品番
HT DV 45L
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
エルボ45°
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
36
寸法z1(mm)
14
寸法z2(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材