Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00024964
品番
HT DV DL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び径
25
形状
エルボ90°
タイプ
HTDV
種類
塩ビ管用継手
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
35
使用流体
排水
呼び径(A)
25
寸法z1(mm)
19
寸法z2(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材