HT DV 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00024973 品番 HT DV DL
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
呼び径40 形状エルボ90° タイプHTDV 種類塩ビ管用継手 呼び径(B)1-1/2 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)49 使用流体排水 呼び径(A)40 寸法z1(mm)27 寸法z2(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする