Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 掃除口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025077
品番
HT DV ACO
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
50
寸法H(mm)
46
寸法D1(mm)
67
寸法D2(mm)
60
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
25
寸法d1(mm)
67
寸法d2(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材