Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 掃除口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025086
品番
HT DV ACO
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
65
寸法H(mm)
57
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
76
寸法h1(mm)
13
寸法h2(mm)
35
寸法d1(mm)
83
寸法d2(mm)
76
商品豆知識
配管工事を支える補助部材