Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025113
品番
HT DV DS
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
47
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材