Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 耐熱用伸縮継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025147
品番
HT DV SK-H
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
40
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
97
寸法C(mm)
6
寸法D1(mm)
69
寸法D2(mm)
48
寸法l(mm)
23.5
寸法L2(mm)
63
寸法Z(mm)
34
寸法d1(mm)
49
寸法d2(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材