Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 耐熱用伸縮継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025156
品番
HT DV SK-H
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
102
寸法C(mm)
6.5
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
60
寸法l(mm)
25.6
寸法L2(mm)
65
寸法Z(mm)
37
寸法d1(mm)
61
寸法d2(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材