Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 排水バルブソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025192
品番
HT DV VS
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
65
形状
ソケット
タイプ
HTDV
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
85
呼び径(B)
2-1/2
寸法L1(mm)
35
寸法D(mm)
R2 1/2
寸法B(mm)
86
寸法l(mm)
35
寸法W(mm)
15
寸法b(mm)
86
使用流体
高温排水
呼び径(A)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材