Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00025208
品番
HT DV BU
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
50×40
形状
ブッシング
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
60
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材