Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
HT DV 偏芯ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00025217
品番
HT DV HS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径
65×50
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
35
寸法D(mm)
76
寸法C(mm)
4.5
寸法Z(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材