Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
Φ100受口トラップ付合流マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本管口径(Φmm)
150
注文コード
00025305
品番
SD-E UT(右)
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
本管口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
タイプ
右
規格
-
管径(Φmm)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材