Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
Φ100トラップ付90°曲り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
兼用
注文コード
00025375
品番
SD-N UT-L(兼)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
タイプ
兼用
規格
-
管径(Φmm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材