Φ75トラップ付90°曲り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ兼用 注文コード00025655 品番SD-N UT-L(兼)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)100 勾配2/100 タイプ兼用 規格- 管径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする