Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール 15°自在受口異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025734
品番
CU HSL-15F
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径
150×100
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
-
寸法d(mm)
115
寸法L1(mm)
160
寸法D(mm)
165
寸法C(mm)
20
寸法l(mm)
65.5
寸法L2(mm)
80
寸法z1(mm)
150
寸法z2(mm)
14.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材