Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール 15°自在受口異径ソケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025743
品番
CU HSL-15F
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
200×150
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
-
寸法d(mm)
166
寸法L1(mm)
203
寸法D(mm)
216
寸法C(mm)
20
寸法l(mm)
95
寸法L2(mm)
110
寸法z1(mm)
190
寸法z2(mm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材