Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール VU→VP変換ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025795
品番
CU UPP
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
250
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
-
寸法d(mm)
268.6
寸法t(mm)
12.7
寸法D(mm)
267
寸法l(mm)
140
寸法Z(mm)
60
寸法b(mm)
16
寸法d1(mm)
265.4
寸法l1(mm)
155
商品豆知識
配管工事を支える補助部材