アロンホール ゴム輪受口異径ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00025804 品番 CU HSL-R
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径150×125 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 寸法d(mm)(最小)141 寸法D(mm)165 寸法C(mm)11.5 寸法l(mm)89 寸法Z(mm)216 寸法b(mm)10 寸法l1(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする