Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール ゴム輪受口異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025813
品番
CU HSL-R
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径
150×100
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品・PMMS 202
寸法d(mm)
(最小)115
寸法D(mm)
165
寸法C(mm)
23.5
寸法l(mm)
82
寸法Z(mm)
223
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
180
商品豆知識
配管工事を支える補助部材