Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール ゴム輪受口異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025838
品番
CU HSL-R
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
呼び径
200×125
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法d(mm)
(最小)141
寸法D(mm)
216
寸法C(mm)
35.5
寸法l(mm)
89
寸法Z(mm)
268
寸法b(mm)
13
寸法l1(mm)
200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材