Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
アロンホール ゴム輪受口異径ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00025865
品番
CU HSL-R
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径
300×250
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
規格
アロン規格
寸法d(mm)
(最小)268.1
寸法D(mm)
318
寸法C(mm)
26.1
寸法l(mm)
155
寸法Z(mm)
247
寸法b(mm)
18
寸法l1(mm)
175
商品豆知識
配管工事を支える補助部材