アロンホール ゴム輪受口異径ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00025874 品番 CU HSL-R
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径300×200 形状ソケット 種類塩ビ管用継手 規格アロン規格 寸法d(mm)(最小)216.9 寸法D(mm)318 寸法C(mm)50.1 寸法l(mm)135 寸法Z(mm)267 寸法b(mm)18 寸法l1(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする