Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
起点雨水マス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00026023
品番
AM KT
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
217±2
寸法D(mm)
180
寸法H(mm)
502.5
寸法L(mm)
205
寸法Z(mm)
125±2
寸法d(mm)
156×166
寸法l(mm)
80±2
マス径(Φmm)
200
管径(Φmm)
150
サイズ
150-200
タイプ
-
規格
-
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
200±5
勾配
なし
商品豆知識
配管工事を支える補助部材